ホンダ ハンドル・ハンドルキット
ホンダ ハンドル・ハンドルキットのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。高さ調整。・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50910002 | 1セット | ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応 | アルミ7075 | 640~660(純正640) | 【スペーサー有】純正-3(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-13(バーエンド位置) |
【特長】ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39404 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 53100MCE000 | 1個 | HBH-01 |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| HBK654 | 1セット | 取付に必要なロングケーブル組込み、ポジション85mmUP・40mmBACK |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2519 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 154263-EX | 1個 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295155-AN | 1個 | APE50/100・XR50/100Motard |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 272225 | 1個 | モンキー・ゴリラ |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62582 | 1個 | NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62588 | 1個 | NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62566 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62570 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115 | 1個 | モンキー・ゴリラ |
【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | 管径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66408 | 1本 | スチール/クロームメッキ | CB750KOタイプ | 外径22.2、内径19 | CB1100 Type1 2010-2010年式:純正ケーブル類で装着可能 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF098B | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ブルー | 28 | 73 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF049S | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | シルバー | 28 | 73 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-3380 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 204-3381 | 1個 | スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-3382 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2507 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2508 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2509 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2510 | 1個 |
【特長】39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマルフォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハンドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39409 | 1個 | 対応 |
【特長】多数の国産アメリカンスタイルを提案してきた、デイトナが送る、人気のハンドルパーツ。ドラッグスターを中心とした、各種形状のインチハンドルをラインナップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 11257 | 1個 |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 20599 | 1個 | モンキー・ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1077210 | 1セット | ライブディオ-ZX(AF35-1500001-) |
【特長】スクーターのスタイルを個性的なバーハンドル仕様に変身。取付けに必要な一式を付属し、配線もそのままノーマルカプラーと差し替えるだけ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1077200 | 1セット | ライブディオ-ZX(AF35-1500001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1077211 | 1セット | ライブディオ-ZX(AF35-1500001-) |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34837 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー830 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34838 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー754 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 28994 | 1本 | スチール/クロームメッキ | 120mmアップ | 外径22.2、内径19 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34726 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー855 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) | 寸法W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-3373 | 1個 | メッキブレース付 | 110 | 60 | 555 |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。高さ調整。・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50910003 | 1セット | ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応 | アルミ7075 | 620~700(純正635) | 【スペーサー有】純正-11(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-21(バーエンド位置) |
【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 全高(mm) | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801117 | 1セット | レッド | 84 | 14 | 715 |
【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 全高(mm) | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801118 | 1セット | シルバー | 84 | 14 | 715 |
【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 全高(mm) | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801119 | 1セット | ガンメタ | 84 | 14 | 715 |
【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 全高(mm) | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801120 | 1セット | ブラック | 84 | 14 | 715 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF080S | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | シルバー | 24 | 70 |