ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式 その他ハンドル廻り ハリケーン製

MC40 ■モデル名

ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC40 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC40 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/90 - 18 61H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,100
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク 835 メーター 800 スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:860/885
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MC40 1000001 ~ 2008/4
シンプルでベーシックなスタイリングを採用
FTRをベース車両にしたロードスポーツモデル
2010 ~ 2016 MC40 1100001 ~ カラー変更
・ソリッッドタイプ(コルチナホワイト/グラファイトブラック)
・ストライプタイプ(キャンディーグレイスフルレッド)
価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. インジケーターランプkit ハリケーン

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
ハリケーン インジケーターランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HM3809-01 1セット FTR223 CB223S SL230 12V防水型LEDランプ、専用ハーネス、アルミステー付 M6またはM8のボルト位置に取付可、付属L型ステーでトップブリッジ側面にも取付OK FTR223・CB223S・SL230

2. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690A 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合 シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

3. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690B 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブラック&シルバー Φ7/8インチハンドル用

4. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690BU 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブルー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

5. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690R 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 レッド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

6. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690G 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ゴールド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

7. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690C 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合 クロームメッキ&シルバー Φ7/8インチハンドル用

8. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0691B 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブラック&ブラック Φ7/8インチハンドル用

9. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0696 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ Φ7/8インチハンドル用

10. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 仕様
HB0703 1個 280 M フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ

戻る ページ 1 次へ