ホンダ スティード600 [600cc] 1988-89年式 その他ハンドル廻り ハリケーン製

PC21 ティラーバーハンドル ■モデル名:NV600CJ/K

ホンダ スティード600 [600cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC21 原動機型式 PD06E V型2気筒 水冷
フレームNo PC21 - 1000001 ~ 1050554 排気量 583
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,310
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
93 95
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.250 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 PC21 1000001 ~ 右出し2本マフラー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7402 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

2. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477A 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

3. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477C 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

4. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0713 1個 300 ML オールクロームメッキ 22

5. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0714 1個 328 L オールクロームメッキ 22

6. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0715 1個 396 X オールクロームメッキ 22

7. イーグルマスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン イーグルマスターシリンダーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7449 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

戻る ページ 1 次へ