ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC63 原動機型式 SC63E V型4気筒 水冷
フレームNo SC63 - 1000001 ~ 1199999 排気量 1,236
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,250
スプロケット
二次減速比 2.545
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
497±3
レベル
(mm)
160
種類 KHL15-10(KYB)
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 SC63 1000001 ~ 1099999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2010/7月
VFR1200Fの車体、エンジンをベースに、世界初有段式自動変速機(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 SC63 1000001 ~ 1099999 STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg)
2010/3月
水冷4stOHC4バルブV型4気筒エンジン搭載。国内二輪車排出ガス規制適合。
エキゾーストチャンバー内に触媒装備。
スロットル・バイ・ワイヤを、Honda市販二輪車として初めて採用。
F6potラジアルマウントブレーキキャリパ採用。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 SC63 1100001 ~ 1199999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2011/2月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 SC63 1100001 ~ 1199999 STD ABS マニュアルトランスミッション2011/2月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. マルチバーホルダーステムクランプ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダーステムクランプ ブラック 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 有効長(mm) パイプ径(Φmm) パイプ長(mm)
78412 1個 ブラック (パイプ左右共) 55 22.2 155

3. マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マウントキット17-20 マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95443 1個 VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04) 311

4. マルチバーホルダー ステムホールクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ステムホールクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに長さ100mmのショートタイプを追加。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 高さ(mm) タイプ パイプ径(Φmm)
92749 1個 クローム 34.3 ショート (クランプバー部)22.2

5. マルチバーホルダー ステムホールクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ステムホールクランプ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 高さ(mm) タイプ パイプ長(mm)
92750 1個 ブラック 34.3 ショート 100

6. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 全長(mm) 高さ(mm) 電源
93387 1個 155 ブラック 64.3 5V2.1A

7. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 全長(mm) 高さ(mm) 電源
93382 1個 100 ブラック 34.3 5V2.1A

8. マルチバーホルダー ステムクランプ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ステムクランプ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 有効長(mm) パイプ径(Φmm) パイプ長(mm)
78411 1個 クローム (パイプ左右共) 55 22.2 155

9. マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マウントキット17-20 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
95443 1セット VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)

10. マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マウントキット17-20 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
78578 1セット VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)

戻る ページ 1 次へ