ホンダ CRF250L [250cc] 2021-22年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

MD47 PGM-FI ABS ■STD・sタイプ

ホンダ CRF250L [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD47 原動機型式 MD47E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD47 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V 全長 2,210
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.35 L
フィルタ
交換時
1.45 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 MD47 1000001 ~ STD(最低地上高245mm、シート高830mm)
全長2210×幅820×高1160×140kg
2020/12月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
新設計エアークリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー採用。
新設計フレーム採用、エンジン搭載位置従来比20mm高、クランクケース形状変更、エンジン最下部ドレンボルト位置10mm上方に配置。
薄型LEDヘッドライト、軽量LEDウインカー新採用。
カラー設定
・エクストリームレッド
2021 ~ 2022 MD47 1000001 ~ sタイプ(最低地上高285mm、シート高880mm)
全長2230×幅820×高1200×140kg
サスペンションストローク量を従来モデルに対しフロント10mm、リア20mm伸長させた260mmに変更。
前後サスペンションストローク伸長(従来モデルに対しフロント10mm、リア20mm伸長させた260mm)、シートの厚み変更。
カラー設定
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. マルチバーホルダー MCクランプ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー MCクランプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 パイプ径(Φmm) パイプ長(mm)
77435 1個 (クランプピッチ)30~32mm 22.2 (有効)右55mm・左55mm(全長155mm)

2. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78031 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/電着黒塗装仕上げ (パイプ左右共)55

3. マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプブラック 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) パイプ径(Φmm)
77437 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155(パイプ) ブラック 22.2

4. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
92801 1個 ブラック

5. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

6. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

7. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

8. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

9. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93386 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155 ブラック 64.3

10. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
92802 1個 ●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 ●クランプピッチ30~32mmに対応。 クロームメッキ ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)

11. マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 電源
93380 1個 M6ボルト、M6ワッシャー、カラー 100 ブラック 5V2.1A

12. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93381 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 100 ブラック 34.3

13. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 タイプ パイプ径(Φmm)
92746 1個 ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 ブラック ショート (クランプバー部)22.2

14. マルチバーホルダー MCクランプ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー MCクランプ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 全長(mm) パイプ径(Φmm) 主な適合車種
77434 1個 155 22.2 MT-03 2016-2017年式:右側のみ装着可

15. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

戻る ページ 1 次へ