ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シュウゴウスイッチ モンキー12V DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) シュウゴウスイッチ モンキー12V 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
63408 1個 モンキー・ゴリラモンキー/ゴリラ(6V)・モンキーR/バハ不可

2. 31F/Fヨウ ALステムキット,モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 31F/Fヨウ ALステムキット,モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
67580 1セット モンキー・ゴリラ

3. メインキーマウントステー モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインキーマウントステー モンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
29571 1個 モンキー/ゴリラ

戻る ページ 1 次へ