ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1994-96年式 その他ハンドル廻り KITACO製

AF34 ■モデル名:SK50MR/MS/MT

ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 1000001 ~ 1564424 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF34 1000001 ~ 1084598 スーパーDIOフルモデルチェンジ。7.0psエンジン搭載。センタースタンドロックレバー装備。
1995 ~ 1995 AF34 1200001 ~ 1314577 グラフィック&カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリックU
1996 ~ 1996 AF34 1500001 ~ 1564424 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マグシャッター・メインキーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグシャッター・メインキーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
780-1077000 1セット ライブDIO(AF34-1000001-1564424)
ライブDIO-SR/-ST/-ZX(AF35-1000001-1459965)
DIOチェスタ(AF34-1233145-1499999)
対象純正品番号:35100-GBL-000

戻る ページ 1 次へ