ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 その他ハンドル廻り ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1381419 1個 MONKEY125 18

戻る ページ 1 次へ