ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式 その他ハンドル廻り POSH Faith製

AC12 前期型 角型1灯 ■モデル名:NSB50P/2/R/2/3

ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1100001 ~ 1209357 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC12 1100001 ~ 1112047 1993/2月 マイナーチェンジ
幅広バックミラー。ミラーブーツ追加。
ステンレスサイレンサーカバー装備。
角型1灯式。
ヘッドライトスイッチ撤去で常時点灯化。
グラフィック&カラー変更
・ブラック(NSB50P2)ブラッシュパターン
・ロスホワイト×レッド(NSB50P)
1994 ~ 1994 AC12 1200001 ~ 1209357 1994/1月
スペシャルカラーモデル(限定販売)追加。
カウリングなどに「Rothmans」のロゴ、エンブレム。
カラー変更
NSB50R
・ロスホワイト×レッド
NSB50R2
・ブラック
NSB50R3
・スペシャルカラーロスマンズ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ステアリングテーパーベアリング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステアリングテーパーベアリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
270640 1個 モンキー/ゴリラ(Z50JZ-)・12Vモンキー/ゴリラ・APE50/100・XR50/100Motard・NSR50/80/Mini,NS-1

戻る ページ 1 次へ