ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式 その他ハンドル廻り プロテック製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000FV/X

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1000001 ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,050
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 SC36 1000001 ~ 1997/4月
90度V型2気筒エンジン搭載。
スイングアームピボットレスフレーム採用。
カラー設定
・イタリアンレッド
・ブーンシルバーメタリック
1999 ~ 2000 SC36 1100001 ~ 1998/11月 マイナーチェンジ
ゴールドチェーン新採用。
カラー変更
・パールシャイニングイエロー
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-H13シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
プロテック SPI-H13シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11085 1セット 型式:SC36 国内 VTR1000F Firestorm (国内仕様) 97-00

戻る ページ 1 次へ