ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 その他ハンドル廻り

AB26 ■モデル名:ST50S

ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB26 原動機型式 AB26E 4st単気筒
フレームNo AB26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 51J WT 3.50 - 10 51J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,510
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 725
ブレーキ前 1065 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
55
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AB26 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルホルダーノブ(Zスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハンドルホルダーノブ(Zスタイル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/DAX

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-02-0090 1セット

2. ハンドルノブ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルノブ アルミビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルに比べかなり小ぶりなアルミビレットのハンドルノブ。存在感・高級感をメッキでアピール!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕上
206-420 1個 メッキ

3. ノーマル折りたたみハンドル用ハンドルホルダーノブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ノーマル折りたたみハンドル用ハンドルホルダーノブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドルホルダーノブと交換するだけなので簡単に装着する事が出来ます。CZのクラシックスタイルをイメージに製作されたモンキーノーマル折りたたみハンドル専用アルミ削り出しハンドルホルダーノブです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 形状 表面処理
06-02-0012 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)
モンキー(FI)(AB27-1900001~)
DAX(ST50/ST70)(ノーマル折りたたみハンドル専用)
CZスタイル シルバーアルマイト仕上げ

4. ノーマル折りたたみハンドル用ハンドルホルダーノブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ノーマル折りたたみハンドル用ハンドルホルダーノブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドルホルダーノブと交換するだけなので簡単に装着する事が出来ます。ノーマルZスタイルをイメージにTAKEGAWA社オリジナルで製作されたモンキーノーマル折りたたみハンドル専用アルミ削り出しハンドルホルダーノブです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 形状 表面処理
06-02-0013 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)
モンキー(FI)(AB27-1900001~)
DAX(ST50/ST70)(ノーマル折りたたみハンドル専用)
Zスタイル シルバーアルマイト仕上げ

5. *スイッチASSY DAX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *スイッチASSY DAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
756-1084000 1個

戻る ページ 1 次へ