ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ADJクラッチレバー,モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ADJクラッチレバー,モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
68109 1個 モンキー/ゴリラ 12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ 12V(Z50J/1/Z/B/C/E・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ 3.1PS/6V(Z50J1/2/4/5・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ 2.6PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1300017-1510400)・APE100(HC07・02-08)/TYPE-D(HC13・08年)・APE50(AC16・02-08)/TYPE-D(AC18・08年)

2. レトロハイスロキットディスクヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットディスクヨウ/APE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
71710 1セット APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)

3. レトロハイスロキットディスクヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットディスクヨウ/APE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
79141 1セット

4. レトロハイスロキットドラムヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットドラムヨウ/APE 1セット
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
71709 1セット APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)

戻る ページ 1 次へ