ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製

RC82 PGM-FI ABS DCT

ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC82 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC82 - 1000001 ~ 1199999 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
593±2.5
レベル
(mm)
124
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RC82 1000001 ~ 1099999 2014/6月
ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加
リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。
NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。
可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。
フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。
アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2015 ~ 2015 RC82 1100001 ~ 1199999 2015/3月 カラーオーダープラン追加
ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。
タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミ削出ADJブレーキレバー/ブラック 70039 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミ削出ADJブレーキレバー/ブラック 70039 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70039。販売備考:適合車種 CB1300SF 03-10 CB1300SB 03-09 CB1100 10。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-。ホンダ[HONDA] CB1100 10。タイプ:アジャスト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 タイプ
70039 1個 アルミ削り出し ブラック アジャスト

2. アルミアジャストレバー AS-541ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミアジャストレバー AS-541ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70039 1個 ブラック

3. アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70038 1個 CB1300SF(03-10)/SB(05-07)/CB400SF(14-)

4. アルミAJレバーCB13SF(-07)ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーCB13SF(-07)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能が満載。ワンタッチでレバー位置が調整可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70039 1個 CB1300SF(03-10)/SB(05-07)/CB400SF(14-)

戻る ページ 1 次へ