ホンダ 400X [400cc] 2019-21年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H 160/60 R 17 69H
バッテリー YTZ8V 全長 2,140
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,380
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2019/3月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。Fタイヤ(17→19インチ)大径化。ウインドスクリーン高さ20mm延長(従来比)。
アシストスリッパークラッチ新採用、LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ STD ABS
2020/7月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フラットスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 859 税込945
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フラットスロットルスリーブ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合サイズ 適合車種
29453 1本 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) CB1300SF(03-16)、CB1300SUPER BOL D'OR(05-16)、CB1100EX(14-16)、CB1100(10-18)、CB650R(19-22)、CBR400R(16-22)、CB400SF(14-22)、400X(16-22)

2. アルミAJレバーNINJA250R(09-クロ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーNINJA250R(09-クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
77730 1個 Ninja250R(-12)

3. スロットルスリーブHONDA-1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブHONDA-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61634 1個 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) GB350/S(23) / CL250(23) / CL500(23) / 400X(16-22) / CB400SF(14-22) / CBR400R(16-24) / CB650R(19-24) / CB1100(10-18) / CB1100EX(14-16) / CB1300SF(03-16) / CB1300SB(05-16) / HAYABUSA(22-24)

4. アルミ削り出しアジャストフロントクラッチレバー AS407 ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミ削り出しアジャストフロントクラッチレバー AS407 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種
91569 1個 ブラック NC700X(’12~’13)(RC63)、NC750X(’14)(RC72)、CB400SF(’04~’14)(NC42)

5. アルミアジャストフロントレバー クラッチ ブラック 91569 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミアジャストフロントレバー クラッチ ブラック 91569 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91569

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
91569 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ