ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KIJIMA(キジマ)製

SC65 アップライトハンドル PGM-FI ■STD ABS・E-Package

ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 ABS E-Package(253kg)
ETC車載器、グリップヒーターおよびインジケーターランプ装着。
カラー設定
・パールグレアホワイト
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 STD ABS(252kg)
2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
全タイプ共通で、新設計シンメトリー左右2本出し小型軽量マフラー、クロームメッキ2重管構造EXパイ。
アシストスリッパークラッチ(クラッチレバーの操作荷重約16%低減※従来比)、全タイプにABS標準装備、など。
燃料タンク14L。
カラー設定
・パールグレアホワイト
2018 ~ 2018 SC65 1600001 ~ ABS E-Package(253kg)
2018/4月 仕様一部変更
18はE-Packageのみラインナップ。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(NH-A66P)
2019 ~ 2020 SC65 1700001 ~ STD ABS
2019/1月 マイナーチェンジ
全長2190×幅835×高1130×256kg
ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。
SHOWA製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク採用。燃料タンク17Lに拡大。
ワディング加工シート装着。
エンジン、前後フェンダー、ホイールなどブラック基調採用。
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(NH-463M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5351 1個 GROM・スーパーカブC125・モンキー125・CB125R・CB250R(MC41)・CB250F・CB250R・CB400SF/SB・CB400X・400X・
・CBR400R・CB650F・CBR650F・NC700/750/S/X・CB1100・CB1300SF/SB etc.
ホンダ用 120mm:53140-KYJ-900/53140-MGS-D30/53140-K0F-T00/53140-MCF-000 対応

戻る ページ 1 次へ