ホンダ NS-1 [50cc] 1991-92年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KITACO製

AC12 前期型 ■モデル名:NSB50M/2/3

ホンダ NS-1 [50cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1000001 ~ 1042444 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 AC12 1000001 ~ 1042444 1991/2月
7.2ps水冷2stエンジン搭載メットインミニバイク。
前後17インチホイール、エアロボディ、24リットルダミータンク装備。
角型1灯式。
カラー設定
・ロスホワイト×ブルー(NSB50M)
・ブラック(NSB50M2)

カラー追加(1991/12月)
・ロスホワイト×レッド(NSB50M3)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1010000 1セット (アウター)530 NSR50/80・NS50F・MBX50

2. ピボットピン(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピボットピン(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。一秒を争う耐久レースやスプリントレースから生まれたワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-1063000 1個 NS-1(ALL)

3. ピボットピン(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピボットピン(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。一秒を争う耐久レースやスプリントレースから生まれたワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-1063010 1個 NS-1(ALL)

4. ピボットピン(ブルー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピボットピン(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。一秒を争う耐久レースやスプリントレースから生まれたワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-1063020 1個 NS-1(ALL)

戻る ページ 1 次へ