ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KITACO製

CD50 スポーツ ■STD・Special Edition

ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2200005 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
前 2.25 - 17 33L WT 後 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YTR4A-BS(縦置) 全長 1,805
スプロケット
前 13 後 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 950
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 820 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
87
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CD50 2200005 ~ 2299999 1996/4月 スポーツ
車両重量76kg・乾燥重量71kg
空冷4サイクルOHC単気筒。
セミロングシート、セミアップハンドル採用。
燃料タンクに専用立体エンブレム採用。
メッキ仕上げバックミラー、ハーフチェーンケース採用。
カラー設定
・ブラック(前後フェンダーシルバー)
1997 ~ 1999 CD50 2300001 ~ 2399999 Special Edition
1997/1月
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 2499999 1998/3月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクエンブレム変更。
カラー設定
・マックスシルバーメタリック
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 色 主な適合車種
525-1086110 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

2. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 3.50(2)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 色 主な適合車種
525-1086100 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

戻る ページ 1 次へ