ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル POSH Faith製

MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N

ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 MF02 1000001 ~ 1003932 1986/4月
20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。
エアロボディ
ルーズクッションシート
Rトランク装備

スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。
大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。
カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。
カラー設定
・ホワイト
1987 ~ 1990 MF02 1100001 ~ 1112223 1986/11月
カラー変更
・ブラック(新色)
・ホワイト
1991 ~ 1991 MF02 1200001 ~ 1204519 1990/10月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状。
シートカラー(ツートン→モノトーン)
Rサス形状変更。
新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・コスモブラックメタリック
1992 ~ 1992 MF02 1300001 ~ 1303049 1992/2月
カラー変更
・ユーログレーメタリック
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マシンドブレーキレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
155125 1個 フュージョン250(90-)

戻る ページ 1 次へ