ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2012-13年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル EFFEX(エフェックス)製

SC59 PGM-DSFI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC59 原動機型式 SC59E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC59 - 1400001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR9E-9HES 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
515±2.5
レベル
(mm)
84
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 SC59 1400001 ~ 1409999 STD ABS(212kg)
2011/12月
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・ヴィクトリーレッド
2012 ~ 2012 SC59 1400001 ~ 1409999 STD ABS無し(202kg)
2011/12月 モデルチェンジ
ダウンマフラー、コンセプト、エンジンなど基本スペック継承。足回り中心に大幅な見直し。
チンスポイラー新装備(特許出願中)。
前後サスペンション構造、前後ホイール形状変更。
インストルメントパネルフル液晶画面新採用(ギアポジションインジケーター、ラップタイマー追加)。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・ヴィクトリーレッド
2013 ~ 2013 SC59 1500001 ~ Special Edition ABS(限定発売)
12/11月
カラー設定
・バイブラントオレンジ(Repsol Honda Teamカラー)
2013 ~ 2013 SC59 1500001 ~ STD ABS
12/11月
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
2013 ~ 2013 SC59 1500001 ~ STD ABS無し
12/11月
ロスホワイトのFフォークにゴールド。
グラファイトブラックはフレーム、Fフォークなど全身ブラック化。
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL023R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL023R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-21。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-19。ホンダ[HONDA] CBR600RR 07-17。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL023

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL023R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL023 ホンダ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL023K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL023K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL023K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-21。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-19。ホンダ[HONDA] CBR600RR 07-17。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL023

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL023K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL023 ホンダ

戻る ページ 1 次へ