ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル EFFEX(エフェックス)製

SC65 ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ STD ABS
2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
LEDウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
専用足回装備、キャスター角26度専用ディメンション、アルミキャスト製17インチホイール、幅広タイヤ、新設計ローハンドル、リザーバータンク付Rクッション、新設計軽量アルミ製スイングアーム、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディープロミネンスレッド
2017 ~ 2018 SC65 1600001 ~ STD ABS
2017/12月 カラー追加
シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバー(ブラック塗装)、フューエルタンク(ローコントラスト/センターストライプ)、シート表皮(ブラウン)、前後サス、ブレーキキャリパーなど各部(ブラック塗装/アルマイト加工)。
カラー追加
・ヘビーグレーメタリック-U
2018 ~ 2018 SC65 1600001 ~ STD ABS(252kg)
2018/4月 仕様一部変更
グラファイトブラックの足回りをシルバーモノトーン調で統一。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・グラファイトブラック
・ヘビーグレーメタリック-U
2019 ~ 2019 SC65 1700001 ~ STD ABS
2019/1月 マイナーチェンジ
全長2180×幅800×高1100×252kg
ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。
減衰力調整機能付きRサス装着。
ヘアライン加工のサイドカバー、フランジレス燃料タンク上面にセンターストライプ。
アルミ製エアクリーナーカバー採用。
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック
・マットベータシルバーメタリック
・パールホークスアイブルー
2020 ~ 2020 SC65 1800001 ~ STD ABS(期間限定)マットブラックカラーモデル
エアークリーナーカバーやメーターカバー、ハンドルパイプなど各部を艶消しブラックに統一。
燃料タンク上面にローコントラストセンターストライプ採用。
2020/1月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
2022 ~ 2022 SC65 1900001 ~ STD ABS Final Edition
2021/10月
ブラウンゴールドの前後ホイール。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(ブラウンシート)
・マグナレッド(ブラックシート)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブラック EAL013K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL013K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL013 ホンダ

2. スムースフィットレバー ブルー EAL013B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL013B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL013 ホンダ

3. スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL013G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL013 ホンダ

4. スムースフィットレバー レッド EAL013R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL013R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL013 ホンダ

戻る ページ 1 次へ