ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル
JA60 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン
ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | STD 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・ボニーブルー(新色) ・ハーベストベージュ(新色) ・マットアーマードグリーンメタリック |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | くまモンバージョン 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・グラファイトブラック |
| 2022 ~ 2023 | JA60 1000001 ~ | STD 2022/4月 モデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。 Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。 前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。 IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。 メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。 カラー設定 ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) ・プコブルー(B-187) |
| 2022 ~ 2025 | JA60 1000001 ~ | くまモンバージョン 2022/4月 モデルチェンジ カラー設定 ・グラファイトブラック(NH-B01) |
| 2024 ~ 2025 | JA60 1100001 ~ | STD 2023/12月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M) ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 901-1300900 | 1個 | モンキー125(JB02) |
【特長】GROM・モンキー125・ダックス125・C125・CT125・ADV150
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0225 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12010101 | 1個 | CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc | ブラック |
【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 29778 | 1本 | 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) | SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12010301 | 1個 | CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc | ガンメタ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 12010401 | 1個 | ブルー | CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0113 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 12010201 | 1個 | レッド | CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc |
【特長】GROM・モンキー125・ダックス125・カブC125・CT125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0229 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 525-1310250 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) | 右 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 525-1310260 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) | 右 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12010601 | 1個 | CBR650R 19 etc | グリーン |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 12010501 | 1個 | ゴールド | CBR650R 19 etc |
【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
| 品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 61954 | 1個 | 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | レブル250/S Edition(25) / GB350(21-23) ※1 / GB350S(21-23) ※1 / シルバーウイング600/GT(01-09) [PF01-02] / シルバーウイング400/GT(01-08) [NF01-02] / フォルツァ(18-20) [MF13] ※1 / フォルツァ Si(13) [MF12] / フェイズ(09-12) [MF11] / フォルツァ(00-09) [MF10/08/06] / PS250(04-06) [MF09] / フュージョン(86-05) [MF02] / CB250R(18-23) ※1 / ※1純正より巻取り径径が大きくなります。 |
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 77387 | 1個 | V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 | 88 |
戻る ページ 1 次へ