ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

AC08 エアロ ■モデル名:NS50FH/J/2

ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC80E 2st単気筒
フレームNo AC08 - 1200001 ~ 1319768 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,855
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
110.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC08 1200001 ~ 1218296 アルミ製キャストホイール
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニバイク
Fハーフカウル
3本スポークキャストホイール
サイレンサー別体型チャンバー装備
1988 ~ 1988 AC08 1300001 ~ 1319768 カラー変更
・ダーク・ブルーメタリック
・レッド&ホワイト
エンジン特性変更(MAX8,000→10,000rpm)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種 セット内容 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-0019100 1セット (アウター)895 モンキー・ゴリラ・RZ50・TZR50/R・NSR50・NS50F スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 88

2. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1010000 1セット (アウター)530 NSR50/80・NS50F・MBX50

戻る ページ 1 次へ