ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ノーブランド製

AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7

ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台)
カラー設定
・イプシロンブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様
・アットアクシスグレイメタリック
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・オリオンイエロー
・シリウスブルーメタリック
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産輸入
二輪車リサイクルマーク貼付開始。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
2006 ~ 2006 AF62 1200001 ~ 1299999 中国生産輸入
グラフィック&カラー変更
ツートンカラー仕様は廃止。
ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・キャンディルーシッドレッド
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
2007 ~ 2007 AF62 1300001 ~ 1399999 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.39(28)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
14000022 1本 ホンダ 17910-GFC-900 TODAY(AF61) ACH-022

戻る ページ 1 次へ