ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS(260kg) 2005/3月 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS無し(254kg) 2005/2月 マイナーチェンジ 新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド ・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS 2006/1月 スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。 グラフィック&カラー変更 ・アイアンネイルシルバーメタリック ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS無し 2006/1月 スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。 グラフィック&カラー変更 ・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付) ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/1月 前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付) カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J) |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/1月 前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付) カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J) カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6212-20 | 1個 | CB1300SF 10 SC54/CB1300SB 10 SC54/CB1300SF 03-09 SC54/CB1300SB 05-09 SC54 | 100(130)mmロング ( )内はSB比、アウター長さ1060/1055mm | ブラック | CB1300SF/SB('03~'13 SC54) |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6180-20 | 1個 | CB1300SF 10 SC54/CB1300SB 10 SC54/CB1300SF 03-09 SC54/CB1300SB 05-09 SC54 | 150(180)mmロング ( )内はSB比、アウター長さ1110/1105mm | ブラック | CB1300SF/SB('03~'13 SC54) |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6287-20 | 1個 | CB1300SF 05-09/10 SC54/CB1300SB 10 SC54/CB1300SF 03-09 SC54 | 50(80)mmロング ( )内はSB比、アウター長さ1010/1005mm | ブラック | CB1300SF/SB('03~'13 SC54) |
戻る ページ 1 次へ