ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
AC10 ■モデル名:NSR50K1/2/3/L/N1/2
ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | AC10 1200001 ~ 1212686 | フェアリングデザインを低く幅広く、2次減速比変更2.857→3.00、新設計マフラー、スラントアッパーカウル装備、チャンバー形状変更(ダウン→アップタイプ)、など。 カラー設定 ・マックスグレーメタリック(NH-129M)(-1211490) ・ロスホワイト(NH-196) ×レッド (-1212686) ・ロスホワイト(NH-196) ×ブルー (-1212090) |
| 1990 ~ 1991 | AC10 1300001 ~ 1316050 | 1990/1月 特別仕様HRCワークスカラー 1990/3月 カラー変更 ・ロスホワイト(NH-196) ×ファイティングレッド (Fno.-1316050) ・ブラック(NH-1)×ミディアムグレーメタリック (Fno.-1315765) ・ロスホワイト(NH-196)×ブルー (Fno.-1303799) |
| 1992 ~ 1992 | AC10 1400001 ~ 1408397 | カラー変更 ブラッシュパターン ・ロスホワイト(NH-196) ×レッド (Fno.-1408397) ・ブラック(NH-1)×レッド (Fno.-1408002) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB6227-10 | 1本 | ブラック | NSR50/80(87-99) |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| HM3303 | 1個 | NSR50.モンキーBAJA.ゴリラ(6V).ドリーム50.ズーマー.ソロ | NSR50・ドリーム50・モンキーバハ・ゴリラ( 6V)・ズーマー(AF58)・ソロ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6143 | 1個 | ジョイント迄 200mmロング アウター長さ705mm | ブラック | NSR50/80('87~'99) | NSR50/80 93- AC10-1500001-/HC06-1400001-/NSR50/80 -92 AC10-1408397-/HC06-1300901 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6227 | 1個 | ジョイント迄 100mmロング アウター長さ605mm | ブラック | NSR50/80('87~'99) | NSR50/80 93- AC10-1500001-/HC06-1400001-/NSR50/80 -92 AC10-1408397-/HC06-1300901 |
戻る ページ 1 次へ