ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
SC65 ローハンドル PGM-FI ABS
ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ | STD ABS 2017/1月 型式変更(EBL→2BL)。 空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。 LEDウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。 専用足回装備、キャスター角26度専用ディメンション、アルミキャスト製17インチホイール、幅広タイヤ、新設計ローハンドル、リザーバータンク付Rクッション、新設計軽量アルミ製スイングアーム、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2017 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | STD ABS 2017/12月 カラー追加 シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバー(ブラック塗装)、フューエルタンク(ローコントラスト/センターストライプ)、シート表皮(ブラウン)、前後サス、ブレーキキャリパーなど各部(ブラック塗装/アルマイト加工)。 カラー追加 ・ヘビーグレーメタリック-U |
| 2018 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | STD ABS(252kg) 2018/4月 仕様一部変更 グラファイトブラックの足回りをシルバーモノトーン調で統一。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック ・ヘビーグレーメタリック-U |
| 2019 ~ 2019 | SC65 1700001 ~ | STD ABS 2019/1月 マイナーチェンジ 全長2180×幅800×高1100×252kg ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。 減衰力調整機能付きRサス装着。 ヘアライン加工のサイドカバー、フランジレス燃料タンク上面にセンターストライプ。 アルミ製エアクリーナーカバー採用。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック ・マットベータシルバーメタリック ・パールホークスアイブルー |
| 2020 ~ 2020 | SC65 1800001 ~ | STD ABS(期間限定)マットブラックカラーモデル エアークリーナーカバーやメーターカバー、ハンドルパイプなど各部を艶消しブラックに統一。 燃料タンク上面にローコントラストセンターストライプ採用。 2020/1月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2022 ~ 2022 | SC65 1900001 ~ | STD ABS Final Edition 2021/10月 ブラウンゴールドの前後ホイール。 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(ブラウンシート) ・マグナレッド(ブラックシート) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
ハリケーン
ロング スロットルケーブル W
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6090 | 1セット | ブラック | CB1100RS/EX(17-)、CB1100 Eパッケージ(17-)、( )内はアップハンドルモデル比 | 165(100)mmロング アウター長さ1120/1110mm |
戻る ページ 1 次へ