ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. スピードメーターシール ハリケーン

販売価格(税別) 399 税込439
4営業日後以内
ハリケーン スピードメーターシール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HM3306 1個 モンキー.エイプ50.ゴリラ(12V) エイプ50・モンキー(-07)・ゴリラ(12V)

2. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6025 1個 100mmロング アウター長さ720mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

3. ショート スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
ハリケーン ショート スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6151M 1個 100mmショート アウター長さ520mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6207M 1個 300mmロング アウター長さ920mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6025M 1個 100mmロング アウター長さ720mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

6. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6145 1個 150mmロング アウター長さ770mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

7. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6145M 1個 150mmロング アウター長さ770mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

8. スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HB6148M 1個 モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001- ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ ノーマルサイズ アウター長さ620mm

9. メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン メーターケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6154M 1個 ステンレスメッシュ モンキー('09 FI)_モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27)_Z50J-1600008~ ノーマルサイズ アウター長さ530mm モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)・モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-)

10. ロング メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング メーターケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6155M 1個 100mmロング アウター長さ630mm ステンレスメッシュ モンキー('09 FI)_モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27)_Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)・モンキー(09-10 FI/AB27-1900001-)

11. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6207 1個 300mmロング アウター長さ920mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-

12. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(6本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1078 1セット(6本) 300mmロング ブラック モンキー.ゴリラ ('92~'07 12V車) モンキー/ゴリラ(92-07 12V車)

13. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3232-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

14. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3232T-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示 トリップ付、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

15. メーターステー ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3566-01 1個 ミニメーター取付用 メインスイッチ取付可、ニュートラルとウインカーのLEDインジケーターランプ付 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

戻る ページ 1 次へ