ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

AC17 ■モデル名:MP503

ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC17 原動機型式 AC17E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC17 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 18 41P WT 70/100 - 18 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,995
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 775
ブレーキ前 1015 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
86.0
レベル
(mm)
117
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 AC17 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6243 1個 エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、ソロ比290mmロング アウター長さ1065mm ブラック エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ

2. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6240 1個 エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、ソロ比130mmロング アウター長さ905mm ブラック エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6022 1個 エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、ソロ比180mmロング アウター長さ955mm ブラック エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ CB223S/エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6240M 1個 エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、アウター長さ905mm ステンレスメッシュ エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6022M 1個 エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、アウター長さ955mm ステンレスメッシュ エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード

6. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6243M 1個 エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、アウター長さ1065mm ステンレスメッシュ エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード

戻る ページ 1 次へ