ホンダ NSR250R SP [250cc] 1988-88年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

MC18 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R4J 前後マグネシウムホイール装備 

ホンダ NSR250R SP [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC18 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC18 - 1008557 ~ 1020796 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,985
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BR10ECM 本数 2
全幅 640
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132+♯130
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
374
レベル
(mm)
150
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MC18 1008557 ~ 1020796 1988/3月 上位モデル レーサーレプリカ仕様
水冷2サイクルケースリードバルブ90度V型2気筒。
前後マグネシウムホイール、φ32大径キャブ装備。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー×ホワイト(ツートン)ロスマンズカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スロットルケーブルW ハリケーン

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブルW 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4041 1セット ブラック NSR250R(MC18.MC21)

2. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6141-10 1個 NSR250R 90-93 MC21/88-89 MC18 200mmロング アウター長さ1015/1015mm ブラック NSR250R('88~'93 MC18/MC21)

3. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
ハリケーン スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番 44830-GS3-000_44830-MR8-P00

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4044 1本 ブラック NSR250R(MC18.MC21)

4. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6225-10 1個 NSR250R 90-93 MC21/88-89 MC18 100mmロング アウター長さ915/915mm ブラック NSR250R('88~'93 MC18/MC21)

戻る ページ 1 次へ