ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
SC57 PGM-DSFI ■STD・CBR1000RRスペシャル・Special Edition
ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | SC57 1200001 ~ 1299999 | STD 2006/2月 マイナーチェンジ センターアップマフラー、スタイリング、エンジンの基本スペックは継承。 軽量化、Fブレーキディスク大径化、Rブレーキキャリパ小型、軽量化、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・ウイニングレッド |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | CBR1000RRスペシャル 2006/11月 ゴールドの前後ホイール、ブレーキキャリパー採用。 カラー設定 ・トリコロールカラー(パールフェイドレスホワイト×ウイニングレッド×パールセイレンブルー) |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | Special Edition(限定販売) 2007/2月 ゴールドの前後ブレーキキャリパー、ドライブチェーン採用、メインフレーム、スイングアームをシルバーに。 フロント、ミドル、リアそれぞれのカウルに「Repsol」のロゴ。 ・Repsol Honda Teamレース専用マシンRC211Vイメージたカラー |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | STD 2006/11月 Fブレーキディスクハブ、リアスイングアームをブラック(前後ホイールと同色)。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック ・ウイニングレッド ・ウイニングレッドストライプパターン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ