ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
AC13 ■モデル名:MG501/3/4/5/7
ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | AC13 1200001 ~ 1299999 | タンクマークを250ccのVツインマグナと同デザインに。 カラー設定 ・ブーンシルバーメタリック ・ブラック |
| 2003 ~ 2003 | AC13 1300001 ~ 1399999 | タンクに2本のセンターストライプ、タンクロゴマーク一新。 カラー変更 ・クラシカルホワイト ・ブラック |
| 2004 ~ 2004 | AC13 1400001 ~ 1499999 | カラー変更 ・パールヘロンブルー ・クラシカルホワイト |
| 2005 ~ 2006 | AC13 1500001 ~ 1599999 | 二輪車リサイクルマーク貼付。 |
| 2007 ~ 2007 | AC13 1600001 ~ | タンクセンターストライプ無くなる。 カラー変更 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デンスピ用変換アダプター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 61128 | 1個 | メーターケーブル取付汎用タイプ | X1 | ライブDIO-ZX、ZOOMER、マグナ50、TW(ディスクブレーキ車)、ボルティー、グラストラッカー、パンパン200 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65285 | 1セット | マグナ50 |
戻る ページ 1 次へ