ホンダ トランザルプ400V [400cc] 1994-97年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
ND06 ■モデル名:XL400VR
ホンダ トランザルプ400V [400cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1997 | ND06 1100001 ~ 1199999 | 1994/2月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC V型2気筒。 アジャスト機構を備えたフロントブレーキレバー新採用。 ウインドスクリーン、アッパーカウル、ヘッドライト形状変更、大型化されたナックルガード採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ