ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

JC06 ■モデル名:CB125TF/J/M/P/W

ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC06 原動機型式 JC06E 4st2気筒 空冷
フレームNo JC06 - 1100001 ~ 1599999 排気量 124
タイヤ
3.00 - 18 4PR TL 3.25 - 18 4PR TL
バッテリー FB9-B 全長 2,060
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 EK・DID 82- 122、RK 82-88年 124リンク
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 JC06-1200000まで♯98以降♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 JC06 1100001 ~ 1103901 1984/10月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC2気筒。16PS/10,500rpm。
60W/55Wのハロゲンヘッドライト、ダブルホーン、ラバーマウントフレキシブルタイプウインカー、トリップメーター付スピードメーター、リアキャリア標準装備。
搭載ビジネスモデル、WINGマークタンクエンブレム。
1987 ~ 1990 JC06 1200001 ~ 1211578 1987/9月
S字断面3本スポークホイール新採用、チューブレスタイヤ。
Rキャリアは廃止。
1991 ~ 1992 JC06 1300001 ~ 1312302 1991/10月
カラー変更
・ブルーメタリック
1993 ~ 1997 JC06 1400001 ~ 1499999 1993/6月
グラフィック&カラー変更
前後ホイールはエンジン同色のグレーメタリック塗装。
カラーリングはブラックを基調に燃料タンクからサイドカバー、リアエンドまでグラデーションストライプ。
1998 ~ 1999 JC06 1500001 ~ 1599999 1998/3月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ