ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

AC12 後期型 丸目2灯 ■モデル名:NSB50S/T/V/W 

ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1300001 ~ 1699999 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 AC12 1300001 ~ 1308726 1995/2月 フルモデルチェンジ
丸目2灯式(常時点灯)、Fウィンカーカウル埋込式→外付式へ、CDIバッテリー点火へ変更、新設計パルサー搭載。
インテークチャンバー追加、スパークプラグ変更、など。
カラー変更
・ロスホワイト×レッド(NSB50S)トリコロール、通称ガンダムカラー
・ブラック(NSB50S2)
1996 ~ 1996 AC12 1400001 ~ 1405306 1996/1月
カラー変更
・ファイティングレッド(NSB50T)
・ブラック(NSB50T2)
1997 ~ 1997 AC12 1500001 ~ 1996/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(NSB50V)
・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2)
1998 ~ 2001 AC12 1600001 ~ 1699999 1998/1月
カラー変更
・ピュアレッド(NSB50W3)
・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB110A00 1本 ホンダ ブラックアウター NS-1 880

戻る ページ 1 次へ