ホンダ Dio Fit [50cc] 1997-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

AF27 ■モデル名:SK50V/W/X

ホンダ Dio Fit [50cc] 1997-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 4000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 44J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AF27 4000001 ~ SK50V/II
カラー設定
・モカベージュ
・ブラック
・マックスシルバーメタリック
・キャンデッィメープルレッド
1999 ~ 2001 AF27 4000001 ~ SK50X/2
1998 ~ 1998 AF27 4100001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LCシリーズ スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands LCシリーズ スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
10004 1本

戻る ページ 1 次へ