ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製
MC13 プルバックハンドル/(88-)フラットバー仕様追加 STD・スペシャル ■モデル名:CA250TF/H/J
ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1989 | MC13 ~ 1402890 | STD 1987/6月 マイナーチェンジ |
| 1985 ~ 1986 | MC13 1000001 ~ 1011262 | STD 1985/4月 空冷4stパラレルツインOHC2気筒。 ロー&ロングスタイルアメリカン。 |
| 1985 ~ 1986 | MC13 1100001 ~ 1104057 | スペシャル 1985/4月 |
| 1987 ~ 1988 | MC13 1300001 ~ 1304596 | STD 1986/11月 ツィンキャブレター採用(出力 21→22PS)、燃費(55.0→55.2km/L)向上。 燃料タンクのデザインを一新(ネオン管イメージのストライプで車名を表現)。 |
| 1986 ~ 1986 | MC13 1300001 ~ 1307944 | スペシャル 新色限定販売 1986/1月 タンクにホンダウィングマーク、アラベスク模様(唐草模様)、火の鳥パターンをゴールドでデザイン。 エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど12ヶ所にゴールドカラーパーツ装着。 シート表皮材質変更。 |
| 1987 ~ 1988 | MC13 1300001 ~ 1307944 | スペシャル 1986/11月 STDをベースとし、エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど各部にゴールドカラーパーツ装着。 クランクケースカバー、ウインカーボディなどにクロムメッキパーツ採用。 |
| 1988 ~ 1989 | MC13 1400001 ~ 1402890 | スペシャル フラットバー仕様追加 1988/6月 ロング(ホイールベース1460m/m)&ロー(シート高660m/m)。燃料タンクグはブラック・ブルーメタリックカラーベースにゴールドのストライプで車名。 各部クロムメッキ、ゴールドカラーパーツ採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB113CH00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | レブル250(87年以降~) | 830 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB113A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | レブル250 | A940/B925 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB113CH30 | 1本 |
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| NB150SM20 | 1本 | STEED600[スティード] STEED400[スティード] REBEL250[レブル](87-94(MC13-1300001-) V-TWIN MAGNA[250][マグナ] MC29(94-) VTR250 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング |
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー |
|---|---|---|---|
| N108SM | 1本 | CB400SF[NC31] (-98) CB400SS GB250[クラブマン](90-(MC10-13-) REBEL250[レブル](87-94(MC13-1300001-) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 |
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| NB150SM10 | 1本 | STEED600[スティード] STEED400[スティード] REBEL250[レブル](87-94(MC13-1300001-) V-TWIN MAGNA[250][マグナ] MC29(94-) VTR250 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB113A30 | 1本 | REBEL250[レブル](87-94(MC13-1300001-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 300mm ロング | スロットル:A.940/B.925 クラッチ:1050 チョーク:830 |
戻る ページ 1 次へ