ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 TAKEGAWA(武川)製

MD44 PGM-FI ■STD・TypeLD・STD ABS・TypeLD ABS

ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD44 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD44 - ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,210
スプロケット
前 14 後 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,425
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MD44 1000001 ~ STD(155kg)・STD ABS(157kg)
全長2210×幅900×高1425
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
2017/2月
アドベンチャーモデル。
スロットルボディー口径大径化、マフラー内部2室構造。
大型フローティングウィンドスクリーンと、フレームマウントされた左右非対称二眼高輝度LEDヘッドライト。
10L大容量フューエルタンク、エアプレーンタイプヒンジ式タンクキャップ。
新設計フロントフォーク、リンク、コンロッド、
カラー設定
・エクストリームレッド

TypeLD(154kg)/TypeLD ABS(156kg)
前後サスペンション変更、シート高65mmダウン。
全長2175×幅900×高1360
2018 ~ 2018 MD44 1000001 ~ TypeLD(154kg)・TypeLD ABS(156kg)
全長2175×幅900×高1360
2017/2月
カラー追加
・エクストリームレッド
2018 ~ 2018 MD44 1100001 ~ 1199999 STD・STD ABS
2018/2月
カラー追加
・ブラック(新色)※ABSのみ
・エクストリームレッド(継続)
2018 ~ 2018 MD44 1100001 ~ 1199999 TypeLD・TypeLD ABS
2018/2月
カラー追加
・ブラック(新色)※ABSのみ
・エクストリームレッド(継続)
2019 ~ 2019 MD44 1200001 ~ STD ABS
ABS標準装備。(リア側キャンセル可能)
Fフォークをブロンズに変更。
2019/3月
カラー追加
・エクストリームレッド
・ブラック
2019 ~ 2020 MD44 1200001 ~ TypeLD ABS
ABS標準装備。(リア側キャンセル可能)
Fフォークをブロンズに変更。
2019/3月
カラー追加
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピードメーターコントローラ(SM-CON) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-06-0038 1セット

戻る ページ 1 次へ