ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 KITACO製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. メーターステーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ60スビードメーター&タコメーターKITのステー類一式です。補修用としてご便用下さい。その他のメーター(EL、7カラー、電気式スピードメーター、エアコアー式タコメーターには)使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1083800 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ

2. スピード&タコメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピード&タコメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターとタコメーター二連メーターのKITを装着するとネイキッド風のメーター周りに。インジケーターランプ、メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキットです。※付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083900 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ
キタコ製Φ30/Φ27フロントフォーク用アルミトップブリッジ装着車専用
キタコ製シリンダーヘッドにも適合(DOHCシリンダーヘッドへ不可)

3. スピード&タコメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピード&タコメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターとタコメーター二連メーターのKITを装着するとネイキッド風のメーター周りに。インジケーターランプ、メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキットです。※付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083910 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ
キタコ製Φ30/Φ27フロントフォーク用アルミトップブリッジ装着車専用
キタコ製シリンダーヘッドにも適合(DOHCシリンダーヘッドへ不可)

4. スピードメーターギヤーBOX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターギヤーBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
332-1013100 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
10インチホイール装着車用

戻る ページ 1 次へ