ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
SC22 輸入車 ■SE
ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | SC22 ~ | Anniversary Edition(米国生産10周年記念) 1991/3月 製造証明番号を打刻したシリアルプレート。国内仕様はSEのみに。 カラー設定 ・ゴールド(専用色) |
| 1994 ~ 1994 | SC22 ~ | 輸入車 SE 1994/2月 カラー追加(60台限定) ・パールグレイシャーホワイト |
| 1990 ~ 1990 | SC22 1005001 ~ | 輸入車 SE 1990/2月 マイナーチェンジ ウインドスクリーン中央ベンチレーションシステム(3段階風量調整可能)、フットウオーマーダクトー、60mm可動式パッセンジャーズステップボード、透過光式照明内蔵スイッチ、シート15mm低下、スポイラー風発光ダイオードハイマウントストップランプ、ウィンカー連動コーナーリングランプ、スペシャルキー、など。 エンジンヘッドカバーロゴが、GL1500/6 →1500 6CYLINDERへ。 カラー設定 ・パールパシフィックホワイト×イーグルシルバーメタリック(専用ツートンカ) |
| 1992 ~ 1992 | SC22 1020001 ~ | 輸入車 SE 1992/2月 カラー変更 ・ブラックZ |
| 1993 ~ 1993 | SC22 1025001 ~ | 輸入車 SE 1993/2月 グラフィック変更 ・ブラックZ |
| 1995 ~ 1995 | SC22 1040001 ~ | 20thAnniversary Edition(20周年記念車) 1995/3月 スペシャルキー、ワッペン付スペシャルインナーバッグ、シリアルナンバー入り記念エンブレム、ウオッシャー付電動式ワイパー装備、シート30mm低下、サイドカバー形状変更、サスセッティング変更、など。 カラー設定 ・パールシエラグリーン×パールダークグリーン ・キャンディスペクトラレッド×キャンディガーネットレッド |
| 1996 ~ 1997 | SC22 1040001 ~ | 輸入車 SE 1996/1月(SC-104-) 20周年記念車採用の電動ワイパー、低シート標準装備。価格は1994年型同じ。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ 1996/12月(SC-1045-) ISO規格絵表示追加(メーター部分、インジケーター、スイッチ)。 外観上は車体色も含め1996年型とほぼ同じ、価格変更なし。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ |
| 1998 ~ 1998 | SC22 1050001 ~ | 輸入車 SE 1997/11月 マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドライト、Fホイールカバーデザイン変更、マフラー、新形状シートのエンジンガード、シリンダーヘッドカバー(1500文字鋳出し化)、ホワイトメーターパネル、クリアレンズウィンカー、など。 カラー設定 ・パールシャパラルベージュ×ダークシャパラルベージュ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ