ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
AA01 新聞配達等業務用 PGM-FI ■STD・DX
ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | STD(N) マイナーチェンジ PGM-FI搭載 平成18年排出ガス規制適合 2008 AA01-1700001- |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | デラックス(D) グリップヒータ付 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
NTB
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-001 | 1本 | ホンダ | スーパーカブ | 44830-GBJ-000 | 53 |
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH-003 | 1本 | 引 | ホンダ | スーパーカブ C50/C70/C90 | 17910-GB4-771 |
販売価格(税別)
¥2,698
税込¥2,968
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 17910GB4771 | 1個 | プレスカブ 2002-2006年式:C50BN/ND(2/5)に適合 | ACH-003 |
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 44830GBJ000 | 1個 | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合 | SCH-001 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000003 | 1本 | ホンダ | 17910-GB4-771 | カブ50(C50/AA01)・70(C70)・90(HA02) | ACH-003 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSH001 | 1本 | ホンダ | 44830-GBJ-000 | スーパーカブ | SCH-001 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ