ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | STD SJ(75kg) 2007/8月 フルモデルチェンジ PGM-FI搭載。 平成18年排出ガス規制適合。 インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。 クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。 カラー設定 ・コスミックブルー ・アバグリーン 2008 AA01-1700001- |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | カスタム CM2J(79kg) 角形ヘッドライト・セル付 2007/8月 カラー設定 ・ムーンストーンシルバーメタリック 2008 AA01-1700001- |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | デラックス DJ(76kg) Fキャリア・左ミラー付 2007/8月 カラー設定 ・ユニオンシティーブルーメタリック 2008 AA01-1700001- |
| 2008 ~ 2008 | AA01 1700001 ~ | 50th Anniversaryモデル 2008/8月 STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥33,980
税込¥37,378
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0034 | 1個 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ