ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | JC61 1000001 ~ 1099999 | 2013/6月 空冷4stOHC単気筒。 新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。 ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。 タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。 カラー設定 ・パールクィーンビーイエロー ・アステロイドブラックメタリック ・パールバレンタインレッド |
| 2014 ~ 2014 | JC61 1100001 ~ 1199999 | 2014/4月 マイナーチェンジ ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。 車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。 カラー追加 ・パールヒマラヤズホワイト(新色) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ・パールバレンタインレッド(継続) |
| 2015 ~ 2015 | JC61 1200001 ~ 1299999 | 2015/3月 カラー変更 サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。 カラー設定 ・マリゴールドイエロー(新色) ・パールヒマラヤズホワイト(継続) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ※パールバレンタインレッドは廃色 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。○デフォルト設定:。 タイヤ外周長:1500mm。 検出ポイント:4。※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1432900 | 1個 | GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6076 | 1個 | GROM | 150mmロング アウター長さ1025/985mm | ブラック | GROM |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A10 | 1本 |
【特長】モンキー125(JB02)GROM(JC61/JC75)C125(JA48)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0039 | 1セット |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1109 | 1セット(2本) | 300mmロング | ブラック | GROM | GROM |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432000 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432100 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432300 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432400 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A20 | 1本 |
【特長】GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-06-0017 | 1個 | GROM(JC61-1000001-) |
【特長】GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-06-0018 | 1個 | GROM(JC61-1000001-) |
戻る ページ 1 次へ