ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピードメーターコントローラ(SM-CON) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02)GROM(JC61/JC75)C125(JA48)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-06-0039 1セット

2. スーパーマルチTFTメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチTFTメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0062 1セット

3. スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット(ショートタイプ/スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット(ショートタイプ/スモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0063 1セット

戻る ページ 1 次へ