ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

AC09 アップハン/フラットロー ■モデル名:CA50G/J/N/P/S

ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC09 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC09 - 1000030 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 4.50 - 12 2PR WT
バッテリー 6N4-2A-7(縦置) 全長 1,910
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,010 チョーク メーター 800 スロットル 840
ブレーキ前 1165 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
183.5
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC09 ~ フラットローハンドル
1992 ~ 1992 AC09 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 AC09 ~ カラー変更
1994 ~ 1995 AC09 ~ カラー変更
1996 ~ 1999 AC09 ~ カラー変更
1986 ~ 1986 AC09 1000030 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

28件中 1件~28件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6115 1個 200mmロング(アップハン比) アウター長さ1040mm ブラック JAZZ JAZZ アップハンモデル

2. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
ハリケーン スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番 44830-GS3-000_44830-MR8-P00

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4044 1本 ブラック NSR250R(MC18.MC21)

3. SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:10日
NTB SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表車種:FTR250 MD17【用途】44830-MR8-P00互換品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
SHJ-06-174 1個

4. メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
ハリケーン メーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6654M 1個 ステンレスメッシュ JAZZ.FTR223.CB223S ノーマルサイズ(JAZZはアップハン比)、アウター長さ800mm FTR223 -08・CB223S・AZZ アップハンモデル

5. タコメーターKIT/シルバー KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO タコメーターKIT/シルバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083830 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ
KITACO製シリンダーヘッドに適合
DOHCシリンダーヘッドは不可

6. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-93-1085-10 1個 マグナ50(AC13)

7. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
K10031 1本

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB131A00 1本 ホンダ ブラックアウター JAZZ 825

9. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6035 1個 100mmロング(アップハン比) アウター長さ940mm ブラック JAZZ JAZZ アップハンモデル

10. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6035M 1個 100mmロング(アップハン比) アウター長さ940mm ステンレスメッシュ JAZZ JAZZ アップハンモデル

11. ロング メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング メーターケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6121 1個 150mmロング(アップハン比) アウター長さ950mm ブラック JAZZ JAZZ アップハンモデル

12. ロング メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
ハリケーン ロング メーターケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6121M 1個 150mmロング(アップハン比) アウター長さ950mm ステンレスメッシュ JAZZ JAZZ アップハンモデル

13. ロング メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
ハリケーン ロング メーターケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6122 1個 250mmロング(アップハン比) アウター長さ1050mm ブラック JAZZ JAZZ アップハンモデル

14. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6115M 1個 200mmロング(アップハン比) アウター長さ1040mm ステンレスメッシュ JAZZ JAZZ アップハンモデル

15. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(2本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1008 1セット(2本) 300mmロング ブラック JAZZ JAZZ アップハンモデル

16. メーターホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン メーターホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3553 1個 ノ-マルハンドルを交換する場合に必要 カプラーケースのボルトを利用して取り付けてください。 クロームメッキ JAZZ JAZZ

17. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-93-1080-10 1個 JAZZ

18. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-93-1085-00 1個 マグナ50(AC13)

19. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 全長(mm) 主な適合車種
908-1016000 1本 ノーマル長 530 ブラック モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~

20. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 全長(mm) 主な適合車種
908-1013300 1本 120mmL 650 ステンメッシュ モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~

21. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 全長(mm) 主な適合車種
908-1016300 1本 ノーマル長 530 ステンメッシュ モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~

22. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 全長(mm) 主な適合車種
908-1013000 1本 120mmL 650 ブラック モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~

23. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.55(64)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SHJ-06-168 1本 ホンダ 44830-GS3-000 CA50 JAZZ G/LG/J/N/P/S 53

24. タコメーターKIT/ブルー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タコメーターKIT/ブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083820 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ
KITACO製シリンダーヘッドに適合
DOHCシリンダーヘッドは不可

25. ステンメッシュ・アクセルワイヤー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ステンメッシュ・アクセルワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-91-1080-10 1個 ジャズ(ALL)

26. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB131A10 1本 JAZZ[ジャズ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170

27. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB131A20 1本 JAZZ[ジャズ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170

28. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB131A30 1本 JAZZ[ジャズ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170

戻る ページ 1 次へ