ホンダ Dio ライブDio チェスタ [50cc] 1995-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
AF34 フロントバスケット ■モデル名:SK50MS-4/MW4
ホンダ Dio ライブDio チェスタ [50cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1997 | AF34 1233145 ~ 1499999 | ライブDio SK50MSのローパワーカジュアル仕様(7.0→5.7ps)。 24リットルFバスケット、ラゲッジランプ装備。 |
| 1998 ~ 2001 | AF34 2000001 ~ 2999999 | ライブDio SK50MWのローパワーカジュアル仕様(7.0→5.7ps)。 24リットルFバスケット、ラゲッジランプ装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 44830GBL870 | 1個 | Dio ライブDio 1994-1996年式:SK50MTに適合 | SCH-003 |
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
KITACO
120kmスピードメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。
| 品番 | 内容量 | 最高速度(km/h) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 752-1077420 | 1個 | 120 | ライブDIO/J(AF34)/SR/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR/ZX(AF27-28) ノーマルメーター交換タイプ ライブDIO-STは使用不可。 DIO-XRバハには適合しません。 |
販売価格(税別)

| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-1077001 | 1個 | ブラック | H-2S | ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~ ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999 ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~ スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種 DJ-1RR:AF19全車種 パル:全車種 |
販売価格(税別)
NTB
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-003 | 1本 | ホンダ | Dio | 44830-GBL-870 | 53 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1077000 | 1本 | ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~ ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999 ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~ スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種 DJ-1RR:AF19全車種 パル:全車種 |
ブラック | H-2S | Dio ライブDio ST 1996-1996年式:AF35-1999999まで |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000003 | 1本 | ホンダ | 44830-GBL-870 | スーパーDio(AF28)・ライブDio(AF34/35) | SCH-003 |
戻る ページ 1 次へ