ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・-99ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
68
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AF35 2000001 ~ 排出ガス規制対応
2000 ~ 2000 AF35 2000001 ~ スケルトン仕様
6.3PSエンジン(排出ガス規制対応)
2001 ~ 2001 AF35 2300001 ~ シャッター付きメインキー仕様
2002 ~ 2002 AF35 2400001 ~ シャッター付きメインキー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ケーブルCOMP. スピード 44830GBL870 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スピード 44830GBL870 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
44830GBL870 1個 Dio ライブDio 1994-1996年式:SK50MTに適合 SCH-003

2. 120kmスピードメーター KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
KITACO 120kmスピードメーター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 最高速度(km/h) 主な適合車種
752-1077420 1個 120 ライブDIO/J(AF34)/SR/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR/ZX(AF27-28)
ノーマルメーター交換タイプ
ライブDIO-STは使用不可。
DIO-XRバハには適合しません。

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6250 1個 ジョイントからキャブ 125mmロング アウター長さ600mm ブラック ライブDio/ZX/SR/S/J ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6256 1個 ジョイント迄 150mmロング アウター長さ1530mm ブラック ライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6258 1個 ライブDio比250mmロング スーパーDio&タクトS比120mmロング、ジョイント迄 アウター長さ1630mm ブラック ライブDio-ZX/SR.ライブDio('97~'99)_スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93-'97 AF31) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)/スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

6. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6272 1個 ジョイント迄 200mmロング アウター長さ1710mm ブラック スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31) スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

7. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-1077001 1個 ブラック H-2S ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~
ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999
ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~
スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種
DJ-1RR:AF19全車種
パル:全車種

8. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCH-003 1本 ホンダ Dio 44830-GBL-870 53

9. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

10. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61128 1個 メーターケーブル取付汎用タイプ X1 ライブDIO-ZX、ZOOMER、マグナ50、TW(ディスクブレーキ車)、ボルティー、グラストラッカー、パンパン200、アドレスV100、ZZ、エストレヤカスタム/RSカスタム(ドラムブレーキ車) 等

11. スピードメーターケーブル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 4.67(3)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
431175 1個 ライブDio-ZX(-02)・ライブDio/SR
純正品番 44830-GBL-000/700/860/870に対応
(00、01 Dio/J/Sには使用不可)
スーパーDio/SR/ZX
純正品番 44830-GAH-000/700/A00に対応

12. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 タイプ 主な適合車種
908-1077000 1本 ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~
ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999
ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~
スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種
DJ-1RR:AF19全車種
パル:全車種
ブラック H-2S Dio ライブDio ST 1996-1996年式:AF35-1999999まで

13. スピードメーターケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(40)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
13000003 1本 ホンダ 44830-GBL-870 スーパーDio(AF28)・ライブDio(AF34/35) SCH-003

戻る ページ 1 次へ