ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB06 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125(JB04-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0108 1セット

2. スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125(JB04-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0110 1セット

3. スーパーマルチTFTメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチTFTメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125(JB04-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0111 1セット

4. Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125(JB04-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0107 1セット

5. Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125(JB04-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0109 1セット

6. 48タコメーターキット/ 27507 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 48タコメーターキット/ 27507 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27507。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
27507 1個

7. スピードメーターコントローラキット 2 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピードメーターコントローラキット 2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CT125(JA65)/クロスカブ110(JA60)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-06-0064 1個

8. VELONA 電気式 タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ48 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径の「VELONA」Φ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは、9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。シフトインジケーター(赤)機能付き / オープニング機能付き。ステーは振動対策にラバーマウント採用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
27507 1セット DAX125(22) [8BL- JB04]

戻る ページ 1 次へ