ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
HA03 (12V)■STD
ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1991 | HA03 1100005 ~ 1202305 | 1987/9月 マイナーチェンジ 車両重量85kg・乾燥重量80kg MFバッテリー(12V)採用、CDI点火装置採用。 ヘッドライト30/30Wクリプトンバルブ、キー付燃料タンクキャップ採用、など。 タイヤサイズプライレーティング表示(F_4PR・R_6PR) |
| 1992 ~ 1992 | HA03 1300001 ~ 1303689 | 1992/2月 大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。 燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。 カラー変更 ・ブラック |
| 1993 ~ 1994 | HA03 1400001 ~ 1499999 | 1993/4月 マイナーチェンジ サイドスタンド形状変更。 タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→38L・R_6PR→43L) カラー継続 ・ブラック |
| 1995 ~ 1997 | HA03 1500001 ~ 1599999 | 1994/12月 マイナーチェンジ 左側バックミラー標準装備。 肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。 |
| 1998 ~ 1998 | HA03 1700001 ~ | 1998/2月 マイナーチェンジ パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083830 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083820 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ