ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STDバリエーション

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001  ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
手動4段
1999/9月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
手動3段
1999/9月
カラー設定
・ユニオンシティブルーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×79kg
手動3段。
1999/9月
排出ガス規制対応、キャブレターセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
ビジネス廃止。
カラー設定
・コスミックブルー
2001 ~ 2001 AA01 1200001 ~ 1299999 STD S1 バリエーションモデル
従来のSTD同様、スタンダードの名称。翌年からストリート仕様に名称変更。
2001/3月
STDベースとし、リトルカブ用小型リアキャリア装着。
カラー設定
・プラズマイエロー×ココナッツホワイト
・ブーンシルバーメタリック×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スピードメーターハーネス KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO スピードメーターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
752-9998002 1個 キタコ補修部品 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)
スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)
スーパーカブ90(HA02-1500001-)
スーパーカスタム系使用不可

2. DLCD ST1 C1ステー付フルキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DLCD ST1 C1ステー付フルキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0034 1個

3. Dタイプ ブラック&ホワイト スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Dタイプ ブラック&ホワイト スピードメーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0105 1セット

4. Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50・リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0106 1セット

5. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

6. ミニミニスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル&トップブリッジフルKIT補修パーツ。メーター径Φ48の超小型メーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1116140 1個 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)スーパーカブカスタム系不可

7. ミニミニスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル&トップブリッジフルKIT補修パーツ。メーター径Φ48の超小型メーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1116150 1個 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)スーパーカブカスタム系不可

8. ミニミニSメーター リトルカブ/190KM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニSメーター リトルカブ/190KM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1116100 1個

戻る ページ 1 次へ