ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7
ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台) カラー設定 ・イプシロンブルーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産輸入 |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様 ・アットアクシスグレイメタリック カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・オリオンイエロー ・シリウスブルーメタリック |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産輸入 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド |
| 2006 ~ 2006 | AF62 1200001 ~ 1299999 | 中国生産輸入 グラフィック&カラー変更 ツートンカラー仕様は廃止。 ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・キャンディルーシッドレッド ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー |
| 2007 ~ 2007 | AF62 1300001 ~ 1399999 | カラー追加 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,398
税込¥3,738
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 17910GFC900 | 1個 | ACH-022 |
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH-022 | 1本 | 引 | ホンダ | トゥデイ NVS501 | 17910-GFC-900 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000022 | 1本 | ホンダ | 17910-GFC-900 | TODAY(AF61) | ACH-022 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ